{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 10 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,92 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202387 2 | |
EAN / GTIN | 4045197875112 | |
Număr producător | 202387 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC 2 mm
La cerere
În stoc
1.231 livrabil imediat
41,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.159 livrabil imediat
48,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
509 livrabil imediat
48,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
48,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
25,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Inel colorat | albastru | verde | verde | albastru | verde |
⌀ tăişului DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 40 | 45 | 45 | 40 | 42 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |