GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC 1,5 mm

Cod articol: 202387 1,5
La cerere
În stoc
681 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 1,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 4 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 7,5 mm
⌀ de degajare D1 1,44 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202387 1,5
EAN / GTIN 4045197875105
Număr producător 202387 1,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă la cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru TOOLOX®.
Dimensiuni similare DIN 6527.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături