GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm

Cod articol: 202389 1
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Inox
⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 13 mm
⌀ de degajare D1 0,9 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Inel colorat albastru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202389 1
EAN / GTIN 4045197942012
Număr producător 202389 1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă la cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru TOOLOX®.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 1mm

GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm

La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
48,60 €
La cerere
În stoc
1.418 livrabil imediat
52,40 €
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
48,80 €
La cerere
În stoc
486 livrabil imediat
41,40 €
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
25,00 €
Strat de acoperire TiAlN SiTiN AlCrN TiAlN TiSiN
⌀ tăişului DC 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Lungimea tăişului Lc 3 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Materialul sculei Carbura Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc
Caracteristica unghiului elicei inegal inegal inegal inegal inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză

Din aceeași serie "Master Inox" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături