{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungimea tăişului Lc | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 5 mm | |
⌀ de degajare D1 | 0,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,06 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,009 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202432 1 | |
EAN / GTIN | 4062406776954 | |
Număr producător | 202432 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pro UNI Freză din carbură monobloc HSC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 1mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
25,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.489 livrabil imediat
52,40 €
34,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat
48,80 €
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
41,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
48,60 €
31,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea tăişului Lc | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | h10 | h10 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |