{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la tivire | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203074 6 | |
EAN / GTIN | 4067263092056 | |
Număr producător | 203074 6 |