{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 14 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203063 4 | |
EAN / GTIN | 4062406569716 | |
Număr producător | 203063 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC 4 mm
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
35,90 €
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru |
Lungimea tăişului Lc | 8 | 8 | 8 |
Unghiul elicei | 42 | 45 | 40 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |