{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | AlCrN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 14 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203051 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774279 | |
Număr producător | 203051 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
45,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
35,90 €
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.054 livrabil imediat
35,40 €
19,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlCrN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Inel colorat | verde | roşu | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 40 grad | 42 grad | 42 grad |
Tip | N | H | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |