{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,7 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202389 12 | |
EAN / GTIN | 4045197875341 | |
Număr producător | 202389 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC 12 mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
552 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
648 livrabil imediat
79,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | TPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox |