{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 46 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 93 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202996 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569181 | |
Număr producător | 202996 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC 12 mm
La cerere
În stoc
529 livrabil imediat
79,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
580 livrabil imediat
104,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
132,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Unghiul elicei | 38 grad | 35 grad | 40 grad |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | TPC; HPC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |