{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202996 6 | |
EAN / GTIN | 4062406569150 | |
Număr producător | 202996 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
507 livrabil imediat
40,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
47,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
52,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,6 mm |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Serie | Pro Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Master Inox |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |