{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122491 3 | |
EAN / GTIN | 4067263007364 | |
Număr producător | 122491 3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
36,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
61,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,5 mm | 15,5 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |