{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122491 20 | |
EAN / GTIN | 4067263008439 | |
Număr producător | 122491 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 20 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
246,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
229,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
467,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | albastru | verde | roşie |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |