{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122491 9,1 | |
EAN / GTIN | 4067263007975 | |
Număr producător | 122491 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB 9,1 mm
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
107,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm | 9,1 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |