{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122491 17,5 | |
EAN / GTIN | 4067263008361 | |
Număr producător | 122491 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 17,5mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
223,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm | 46,8 mm |