HOLEX Pro INOX M Freză din carbură monobloc HPC 3 mm

Cod articol: GG2991 3
Setați prețul 5 buc. (13,20 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Inox
    ⌀ tăişului DC 3 mm
    Strat de acoperire TiSiN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal e8
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 38 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 5 mm
    Lungimea totală L 50 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Inel colorat albastru
    Conţinut 5
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol GG2991 3
    EAN / GTIN 4062406619565
    Număr producător GG2991 3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea oţelurilor rezistente la coroziune datorită stratului inovativ şi geometriei. Special pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant, de ex., a oţelurilor duplex. Performanţă optimă de aşchiere datorită vitezelor mari de tăiere.
    Similar Codului 202991.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături