{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122491 12,5 | |
EAN / GTIN | 4067263008170 | |
Număr producător | 122491 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,5mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
113,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |