{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971715 | |
Număr producător | 122372 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 12,5 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Inel colorat | roşie | albastru | verde | galben | verde | roz |
Lungimea totală L | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
⌀ nominal DC | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |