{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 6,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197971579 | |
Număr producător | 122372 6,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,9mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
49,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | roşie | verde | albastru |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |