{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,75 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122372 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406089092 | |
Număr producător | 122372 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
373,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 | 73 | 73 | 73 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 46,75 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |