{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Norm | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 1 | |
EAN / GTIN | 4045197967817 | |
Număr producător | 122361 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 1
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat
20,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
56,80 €
39,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 45 | 38 | 45 | 45 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norm | DIN 6537 K | Normă de lucru | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 | 130 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 5,5 | 9 | 5,5 | 4,5 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |