{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197968012 | |
Număr producător | 122361 2,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,7
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
52,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
30,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | verde |
Lungimea totală L | 55 | 55 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 | 16 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 16 | 12 |
Serie | Diabolo | Pro Steel |