{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ inch-nominal corespunde | 15,88 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,18 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122361 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406116743 | |
Număr producător | 122361 5/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 5/8
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
156,50 €
68,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
43,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
134,68 €
74,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
134,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ inch-nominal corespunde | 15,88 mm | 15,88 mm | 15,88 mm | 15,88 mm | 15,88 mm | 15,88 mm | 15,88 mm | 15,88 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,18 mm | 41,2 mm | 41,3 mm | 41,18 mm | 41,18 mm | 41,18 mm | 41,18 mm | 41,18 mm |