{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 15,88 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,18 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | |
Lungimea totală L | 115 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406122102 | |
Număr producător | 122503 5/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 5/8
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
43,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
84,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |