{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 3,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 W/L-25 | |
EAN / GTIN | 4062406121914 | |
Număr producător | 122503 W/L-25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): W/L-25
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc | Carbura |
⌀ inch-nominal corespunde | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |