{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 9,53 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,705 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Cod articol | 122503 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406122034 | |
Număr producător | 122503 3/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 3/8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
1.054,16 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
242,27 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
394,25 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
242,27 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
394,25 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
394,25 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
1.054,16 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Antal skær Z | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 140 grader | 145 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 145 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |