{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 19,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 50,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 19,2 | |
EAN / GTIN | 4045197835383 | |
Număr producător | 122503 19,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 19,2
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
162,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
162,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
162,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 50,2 mm | 50,2 mm | 50,2 mm | 50,2 mm | 50,2 mm |