{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197834232 | |
Număr producător | 122503 3,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 3,6
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D | 12×D |
Lungimea totală L | 62 | 62 | 66 | 72 | 92 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 | 20 | 28 | 34 | 54 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,6 | 14,6 | 22,6 | 28,6 | 48,6 |