{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 12,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,95 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 12,7 | |
EAN / GTIN | 4062406122072 | |
Număr producător | 122503 12,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 12,7
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
⌀ nominal DC | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Serie | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo | Diabolo | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |