{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 17,25 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121938 | |
Număr producător | 122503 W/L-16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): W/L-16
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
200,92 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): W/L-16
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
397,82 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
397,82 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
200,92 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
249,05 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
249,05 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nej | nej | nej | nej | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ inch-nominal corespunde | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |