{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197834461 | |
Număr producător | 122503 5,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 5,9
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D | 12×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 | 19,2 | 35,2 | 48,2 | 69,15 |