{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197835086 | |
Număr producător | 122503 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 12,2
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 | 77 | 60 | 133 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |