{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 3,18 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,23 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406121907 | |
Număr producător | 122503 1/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1/8
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
73,00 €
20,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Inel colorat | verde | roşu | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura |
⌀ inch-nominal corespunde | 3,18 mm | 3,18 mm | 3,18 mm | 3,18 mm | 3,18 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |