{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197834416 | |
Număr producător | 122503 5,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 5,4
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 66 | 66 | 82 | 95 |
Răcire interioară | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 28 | 44 | 57 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,9 | 19,9 | 35,9 | 48,9 |