{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 3,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HE cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 24 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122503 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197834263 | |
Număr producător | 122503 3,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu tip Whistle-Notch din carbură monobloc DIN 6535 HE 3,9
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 6×D | 8×D |
Răcire interioară | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Normă de fabricaţie |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,2 | 18,2 | 30,2 | 37,15 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |