HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 3 mm

Cod articol: 202414 3
La cerere
În stoc
1.698 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Pro Steel
    ⌀ tăişului DC 3 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,03
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 45 grad
    Caracteristica unghiului elicei inegal
    Împărţirea tăişului inegal
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungimea tăişului Lc 8 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 12 mm
    ⌀ de degajare D1 2,8 mm
    Lungimea totală L 57 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,13 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,02 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,025 mm
    Inel colorat verde
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 202414 3
    EAN / GTIN 4045197776075
    Număr producător 202414 3

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    240
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    220
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Pentru degroşare şi finisare.
    Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.

    Avantaj:

    Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături