{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,4×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 54 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202414 20 | |
EAN / GTIN | 4045197776297 | |
Număr producător | 202414 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
181,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
390,00 €
259,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
524,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
390,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
458,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
368,00 €
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
369,00 €
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
504,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
502,00 €
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
308 livrabil imediat
217,00 €
144,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
400,00 €
176,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
186,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | SiTiN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | fără | verde | verde | verde | verde | verde | verde | verde | albastru | verde |
Standard | Normă de lucru | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de lucru | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |