{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 70 mm | |
⌀ de degajare D1 | 19,5 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202416 20 | |
EAN / GTIN | 4045197776495 | |
Număr producător | 202416 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 20 mm
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
392 livrabil imediat
209,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
181,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
352,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 126 | 126 | 104 | 126 |
Norm | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 | 4 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |