{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202416 5 | |
EAN / GTIN | 4045197776341 | |
Număr producător | 202416 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Freze de degroşare din carbură HPC 5 mm
La cerere
În stoc
440 livrabil imediat
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.063 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
918 livrabil imediat
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
25,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 | 25 | 19 | 17 | 19 | 19 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 | 38 | 45 | 45 | 42 | 42 |
Toleranţă ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / -0,03 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |