{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203068 5 | |
EAN / GTIN | 4062406569105 | |
Număr producător | 203068 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
25,10 €
18,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.292 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
287 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
39,10 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 57 mm | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | DIN 6527 | Normă de lucru |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Unghiul elicei | 42 grad | 38 grad | 45 grad | 40 grad | 42 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | 0 / -0,03 | e8 | e8 | e8 |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | MTC | HPC | MTC |