{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Uni | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 68 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 80 mm | |
⌀ de degajare D1 | 24,5 mm | |
Lungimea totală L | 136 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203068 25 | |
EAN / GTIN | 4062406572280 | |
Număr producător | 203068 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 25mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
291,00 €
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
506,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
298,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
419,00 €
304,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 42 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 42 grad |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 |
Strategie de aşchiere | MTC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |