{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 68 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 80 mm | |
⌀ de degajare D1 | 24,5 mm | |
Lungimea totală L | 136 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Număr producător | 203041 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 25 mm
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
506,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
454,00 €
238,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
298,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
449,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,1 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |