{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203041 8 | |
EAN / GTIN | 4045197510570 | |
Număr producător | 203041 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 8 mm
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
58,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
626 livrabil imediat
40,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
51,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
193 livrabil imediat
51,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
60,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
⌀ de degajare D1 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,1 | 0,2 |