{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 68 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 80 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 24,5 mm | |
Totale lengte L | 136 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Cod articol | 203039 25 | |
EAN / GTIN | 4062406230975 | |
Număr producător | 203039 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
448,00 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
€ 506,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
298,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
419,00 €
€ 304,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
291,00 €
€ 217,00
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Totale lengte L | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | HB cu h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 grad | 38 grad | 38 grad | 38 graden | 42 graden | 42 graden |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | inegal | inegal | inegal | nevienodas | ongelijk | ongelijk |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | f8 | e8 | e8 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |