{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Inox | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 66 mm | |
⌀ de degajare D1 | 24,5 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,35 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203007 25 | |
EAN / GTIN | 4045197777317 | |
Număr producător | 203007 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 25mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
449,00 €
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
454,00 €
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
467,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 121 mm | 125 mm | 121 mm | 121 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 6 | 5 | 5 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,35 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |