{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205492 25 | |
EAN / GTIN | 4045197546159 | |
Număr producător | 205492 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 25 mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
510,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
630,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
462,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de frezare | HR | HR | HR | HR |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Unghiul elicei | 30 | 45 | 45 | 45 |
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |