{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 50 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 65 mm | |
⌀ de degajare D1 | 24 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Număr producător | 205711 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură MTC 25 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
502,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
621,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roz | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 |
Unghiul elicei | 45 | 45 | 45 |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |