Freze de degroşare din carbură MTC 6 mm

Cod articol: 205711 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbură
    Standard DIN 6527
    Profil de frezare HR
    Toleranţă ⌀ nominal d11
    Număr de dinţi Z 4
    Unghiul elicei 45 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HB mit h6
    Răcire interioară nu
    Strategie de aşchiere MTC
    Lungimea tăişului Lc 12 mm
    Lungime activă L1 incl. degajare 21 mm
    ⌀ de degajare D1 5,5 mm
    Lungimea totală L 58 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
    Unghi teşitură 45 grad
    Avans fz pentru frezarea canalelor în titan > 850 N/mm2 0,015 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,02 mm
    Inel colorat roz
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 205711 6
    EAN / GTIN 4045197541901
    Număr producător 205711 6

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    105
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    90
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiuni similare DIN 6527. Profil special optimizat pentru degroşare. Rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.
    Cu profil de semi-degroşare şi spirală la 45°, pentru superaliaje.

    Aplicaţie:

    Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

    Notă:

    fz pentru ap max = 0,5×D.