Freze din carbură 25 mm

Cod articol: 202640 25
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 50 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 60 mm
⌀ de degajare D1 24,5 mm
Lungimea totală L 125 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Forma cozii HB
Lăţimea teşiturii la 45° 0,25 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 202640 25
EAN / GTIN 4045197117724
Număr producător 202640 25

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
Oţel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Unghi de aşezare dublu detalonat prin ascuţire.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze din carbură  25 mm

Freze din carbură 25 mm

La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
373,00 €
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
448,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
510,00 €
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
630,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
462,00 €
Strat de acoperire neacoperită TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Unghi teşitură 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad 45 grad
Inel colorat fără fără roz verde verde
Lungimea totală L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
⌀ tăişului DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Lungimea tăişului Lc 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical Orizontal, înclinat şi vertical

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături