{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 13 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,8 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Forma cozii | HA | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,03 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202640 2 | |
EAN / GTIN | 4045197117564 | |
Număr producător | 202640 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură, neacoperită, ⌀ e8 DC: 2mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat
26,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.797 livrabil imediat
13,50 €
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
26,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
12,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | N | N | N | H | H | H | N |