{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 48 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,5 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205492 16M | |
EAN / GTIN | 4045197546135 | |
Număr producător | 205492 16M |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freze de degroşare din carbură HPC 16M mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
220,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
124,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de frezare | HR | HR |
Lungimea totală L | 110 | 108 |
Lungimea tăişului Lc | 48 | 48 |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | ±0,12 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,041 |
Număr de dinţi Z | 4 | 5 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |